友屋
注水型ポールアンカー
ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。
大量使用のニーズにもしっかりお応え!
用途
Φ19~25mmのパイプで使用できます。
材質
タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン
質量(kg)
約1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
360×205
タンク容量(L)
13
適合ポール径(Φmm)
19~25(下部キャップ29まで)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299639
49596XXX
13
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください