友屋
注水型ポールスタンド
ベース部分がスライドし、安定度をさらにアップできます。
材質
タンク:ポリエチレン、ベース・アタッチメント:ポリプロピレン
タンク容量(L)
12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ベース収納時:330×330×180、ベース展開時:500×500×205
適合ポール径(Φmm)
22~25(下部キャップ29まで)
内容量
1台
注意
※のぼりポールは付属していません
※部材での販売は致しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299657
49598IVY
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18299648
49598BLU
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください