友屋
注水式のぼり竿用スタンド
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299691
60057XXX
約22(満水時)
20
440×440×170
22~30(下部キャップ34まで)
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18299666
60055XXX
約12(満水時)
11
340×340×200
19~25(下部キャップ29まで)
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18299675
60056XXX
約17(満水時)
16
390×390×230
19~25(下部キャップ29まで)
¥
2,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください