友屋
発泡貼り込み式卓上スタンド
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
寸法(mm)
発泡ボード貼込み面:60角
質量(kg)
0.6
備考
◯角度調整可能◯高さ調整可能
径(Φmm)
ベース:190
本体高さ(mm)
H435~645(発泡ボード貼込み面垂直時)
支柱
上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
内容量
1台
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299508
61741-01
卓上スタンドS クローム
スチール、クロームメッキ
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18299517
61741-02
卓上スタンドS ブラック
スチール、黒塗装、樹脂
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください