盗難防止コード ヨクシィ1

盗難防止コード ヨクシィ1 - 友屋盗難防止コード ヨクシィ1 - 友屋盗難防止コード ヨクシィ1 - 友屋

商品見本やモックを売り場に展示する際に役立つ盗難防止コードです。防犯用のひもやボールチェーン、マテリアルコードよりも売場をスッキリみせることができます。また、引張る力は弱く設定してあり、ワイヤーも800mmと長めなので、メガネなど身に着けるものの見本にもお使いいただけます。
35g~40gの荷重をかけるとワイヤーが出てきます。

材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプワイヤー長さ(m)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1830019956602XXX
540
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする