友屋
看板用パンフレットホルダー
取り付け部のU型金物は90度単位で角度を変えることができ、ご使用向きは縦・横どちらでもご使用いただけます。
材質
スチールシルバー塗装仕上げ
幅(mm)
取出可能:14~25まで/取付方向変更可能
厚さ(mm)
カタログ:10まで
質量(kg)
0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×86×225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299980
A-PR-912
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください