磁気近接センサ(3線式) AH005H

磁気近接センサ(3線式) AH005H - アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH005H - アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH005H - アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH005H - アサ電子工業

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面取付M3タイプ3線式感度【磁気】0.9±0.2mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303559AH005HN
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする