曜日別特売

磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H

磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H - アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H - アサ電子工業

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ケース)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18309685AH015H-HP15-1GF強化PBT グレー3芯Φ2.6×1000mm グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309701AH015H-HP15-2GF強化PBT グレー3芯Φ2.6×1000mm グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309710AH015NGF強化PBT 黒3芯Φ2.6×1000mm 黒
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309719AH015SGF強化PBT 黒3芯Φ2.6×1000mm グレー
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309728AH015N-HP15-2GF強化PBT 黒3芯Φ2.6×1000mm 黒
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309737AH015N-HP15-1GF強化PBT 黒3芯Φ2.6×1000mm 黒
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309746AH015S-HP15-2GF強化PBT 黒3芯Φ2.6×1000mm グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309755AH015S-HP15-1GF強化PBT 黒3芯Φ2.6×1000mm グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309771AH015HGF強化PBT グレー3芯Φ2.6×1000mm グレー
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする