曜日別特売

磁気近接センサ(3線式) AHM0241

磁気近接センサ(3線式) AHM0241 - アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AHM0241 - アサ電子工業

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

タイプ3線式出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18309780AHM0241HS【磁気】0.8±0.2mT3芯Φ2.8×1000mm グレー
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
18309789AHM0241HN【磁気】0.9±0.2mT3芯Φ2.8×1000mm 黒
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
18309798AHM0241P【磁気】0.5±0.1mT3芯Φ2.8×1000mm グレー
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする