紙コップ&フタディスペンサー

紙コップ&フタディスペンサー - 友屋紙コップ&フタディスペンサー - 友屋

紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。

仕様壁掛け用のマウント付き材質ABS樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829991061990-011.63342×112×355コンパートメント:109×103
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829991961990-021.28214×224×309コンパートメント:103×106
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829991961990-022112361461990-0261990-02 紙コップ&フタディスペンサー ササガワ 21123614紙コップ&フタディスペンサーササガワ1台
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする