友屋
超強力アクリルフォーム両面テープ
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙(ライナー・セパレーター):ポリエチレン
内容量
1巻
注意
※粘着力は測定値で保証値ではありません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面色
粘着力(N/10mm)
寸法(mm)
質量(g)
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18300041
62526-01
白色
26.5
テープ幅:19、厚み:0.8、長さ:11m巻
170
ステンレス・アルミなど各種金属・アクリル・プラスチック・ガラス・木材
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18300050
62526-02
白色
26.5
テープ幅:25、厚み:0.8、長さ:11m巻
230
ステンレス・アルミなど各種金属・アクリル・プラスチック・ガラス・木材
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18300059
62527-01
黒色
31
テープ幅:19、厚み:1.1、長さ:11m巻
260
合板・ベニヤ板・モルタル・コンクリート・ステンレス・アルミなど各種金属・アクリル・プラスチック・ガラス・木材
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18300068
62527-02
黒色
31
テープ幅:25、厚み:1.1、長さ:11m巻
330
合板・ベニヤ板・モルタル・コンクリート・ステンレス・アルミなど各種金属・アクリル・プラスチック・ガラス・木材
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください