曜日別特売

近鉄センサ(3線式) AR001

近鉄センサ(3線式) AR001 - アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR001 - アサ電子工業

・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません

仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15検出対象鉄などの磁性体のみ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18309911AR001B3芯Φ2.8×1000mm 黒NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309920AR001-LED3芯Φ2.8×1000mm グレーNPNオープンコレクタ (近接時ON)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309929AR001B-LED3芯Φ2.8×1000mm 黒NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする