アサ電子工業
近鉄センサ(3線式) AR002
・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様
【磁気検出向き】側面
タイプ
3線式
検出距離(mm)
【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0
材質(ケース)
GF強化PBT 黒
電源電圧(V)
DC5~24
出力電流(mA)
最大15
ケーブル
3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様
NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
表示灯
赤色
検出対象
鉄などの磁性体のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18303620
AR002B
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください