アサ電子工業
近鉄センサ(3線式) AR014
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様
【磁気検出向き】前面
材質
【ケース・ナット】SUS303
取付
M10 ナット締付トルク 12N・m
検出距離(mm)
【最大】鉄□10×10×1t 3.5
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
最大8
出力電流(mA)
最大15
出力仕様
NPNオープンコレクタ 近接時ON
検出対象
鉄などの磁性体のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18303446
AR014
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください