アサ電子工業
近鉄センサ(3線式) AR101
・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様
【磁気検出向き】側面
取付
M2.5
タイプ
3線式
検出距離(mm)
【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0
材質(ケース)
【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304
電源電圧(V)
DC5~24
出力電流(mA)
最大15
表示灯
赤色
検出対象
鉄などの磁性体のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
出力仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18303480
AR101B
3芯Φ2.8×1000mm 黒
NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303489
AR101
3芯Φ2.8×1000mm グレー
NPNオープンコレクタ (近接時ON)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください