友屋
間仕切りクランプ ホワイト 2ケ入
テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。
材質
ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ
質量(g)
300(1個あたり)
適合パネル厚さ(mm)
3~8
取付厚(mm)
クランプ:10~40以内
内容量
1セット
注意
※アクリル板は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299901
62375WHT
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください