音声POPジーボ MC-N01

音声POPジーボ MC-N01 - 友屋音声POPジーボ MC-N01 - 友屋音声POPジーボ MC-N01 - 友屋音声POPジーボ MC-N01 - 友屋音声POPジーボ MC-N01 - 友屋音声POPジーボ MC-N01 - 友屋

お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ
●音声をサイドから出力
今までになかったサイドから音が出る音声POP
広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。
●前面全体でアピール可能な広告スペース
サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。
ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。
●縦置き、横置き自由自在
本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。
●ICメモリーだから、いい音いつまでも
録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音 カンタン操作
デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計・省電力
1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)

仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1830002532645XXX
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする