避難所用間仕切りテント

避難所用間仕切りテント - Mr Quick

避難所での生活を余儀なくされた被災者のプライベート空間を作るテント 全高が185cm
天井幕には通気口メッシュ中の様子をうかがえることができ、窓に蓋をすればプライベート空間になります。骨組みを接続し、フックを掛けるだけで設営完了

用途災害時の避難所用間仕切りにプライベート空間を作り、感染症対策にもご使用材質フレーム:グラスファイバー 幕体ポリエステル 裏面シルバーコーティング質量(kg)4天井幕白・壁幕青寸法210×210 全高185内容量1セット
注意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303270PB-ハイダブル
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする