PROST's
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット
鉄下地に強力接着!
用途
補修
成分
プライマー
使用方法
【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤とコバルトNの直接混合は絶対避けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299438
R806DA1
1個(1kg)
1000mL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
18299447
R806DA4
1個(4kg)
4000mL
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください