曜日別特売

チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂

チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sチクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sチクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sチクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sチクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST'sチクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 - PROST's

FRP防水工事補修に最適です

用途補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182994208680APT11個(1kg)チクソタイプ / FRP / 防水用軟質ポリエステル樹脂(耐候/耐震)11000mL
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
182994298680APT41個(4kg)チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂(耐候/耐震)44000mL
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする