CAPTAIN STAG
スケートボード PS-21
これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
材質
デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVC
ベアリング
608ZZ
寸法(cm)
(約)全長790×幅210×厚さ90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18311180
UX-2639
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください