CAPTAIN STAG
フォールディングステップ ミドルタイプ(オリーブ)
折りたたんで収納できるステップです。
高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
(約)1.42
耐荷重(kg)
80、天板サイズ:29×22cm
寸法(cm)
(約)35×28×高さ33
収納時寸法(cm)
(約)35×4.5×40.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18311085
UW-1522
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください