LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ

LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ - 岩崎電気

屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御
耐塩仕様

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具光束】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※屋内で使用する場合、高天井と工場(粉じん・オイルミスト・高温・腐食性ガスがある場所)では使用しないでください。
※落下防止ワイヤ同梱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18325785ECF08002N/FCSAZ8
オープン
349,800
384,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする