iD3200埋込190 リベコム調光

iD3200埋込190 リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.7RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18322091XLX430RENTRS9【本体】NNLK41719J+【ライトバー】NNL4300ENTRS9の組合せ昼白色
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
18322075XLX430REDTRS9【本体】NNLK41719J+【ライトバー】NNL4300EDTRS9の組合せ昼光色
33,700
取扱い終了
返品不可
18322100XLX430REWTRS9【本体】NNLK41719J+【ライトバー】NNL4300EWTRS9の組合せ白色
33,700
取扱い終了
返品不可
18322109XLX430REVTRS9【本体】NNLK41719J+【ライトバー】NNL4300EVTRS9の組合せ温白色
33,700
取扱い終了
返品不可
18322118XLX430RELTRS9【本体】NNLK41719J+【ライトバー】NNL4300ELTRS9の組合せ電球色
33,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18322091XLX430RENTRS927634988XFX430RENRS9XLX430RENTRS9 iD3200埋込W190昼白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 27634988iD3200埋込W190昼白色リベコム調光Panasonic(パナソニック)1組
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする