曜日別特売

オルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付

オルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGオルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGオルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGオルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGオルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGオルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGオルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAGオルディナツールームドームテント 5~6人用 キャリーバッグ付 - CAPTAIN STAG

ツールームタイプで前面にリビングスペースを装備し、5~6人用の居住スペースを確保したドームテント。
紫外線95%カットのUV-PROTECTIONコーティング生地を使用し、ドームテントの構造に適した弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバー製ポールを採用。
前面は広くて開放的なリビングスペースを、後面には出入口兼用の便利な荷物室を装備。
最後にインナーテントは大型のD型出入口を前後に装備。
テント前面には広くて開放的なメッシュ付リビングを装備。
1mmメッシュでプライバシーの保護と通気性を両立。
リビングスペースをさらに広げる張り出しひさしを左右2カ所に装備。※セットされているひさし用ポールは1カ所分です。同時に2カ所ひさしを張る場合には別売のポールをお買い求めください。
後面には出入口兼用の便利な荷物室を装備。
縫い目から雨の浸入を防ぐシームレス加工。
インナーテントには、小物入れに中身が見えて便利なメッシュポケット付。
持ち運びに便利なキャリーバッグ付。

材質フライ:ポリエステル70D(PU1000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、インナーテント:ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステル150D(PU1000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ11.2mmグラスファイバー、Φ12.7mmグラスファイバー質量(kg)約16本体寸法(cm)約280×620×H190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18311137M-3117
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする