オンリーワン(OnlyOne)
LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト)
円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。
寸法(mm)
Φ54×77
質量(g)
15
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格消費電力(W)
3
全光束(Lm)
325 (40W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
(電球色)2700
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
入力電流(A)
0.04
ガラス色
ホワイト
演色指数(Ra)
88
内容量
1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18325828
LDF103D
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください