曜日別特売

LEDベースライト トラフ形 20形

LEDベースライト トラフ形 20形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形 - オーム電機
(1件のレビュー)

奥行80mmのコンパクトデザイン
100-242V電圧対応
光源色は昼光色
省エネ長寿命

光源色昼光色付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550内容量1個
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18325661LT-BS2100C08N-D9506.1-6.7(約)幅632×高さ58×奥行80940141.70.062-0.037
5,480
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18325670LT-BS2200C08N-D180012.8-13.3(約)幅632×高さ58×奥行80940135.30.132-0.078
5,980
5,798
6,378(税込)
当日出荷
18325679LT-BS2300C08N-D330024.4-24.6(約)幅632×高さ58×奥行80945134.10.253-0.121
6,480
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 製造

作業台の交換用に購入しました。思っていたよりも、明るさが足りないように感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする