LEDベースライト トラフ形 40形

LEDベースライト トラフ形 40形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形 - オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形 - オーム電機

奥行80mmのコンパクトデザイン
100-242V電圧対応
省エネ長寿命

付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905内容量1個
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18325688LT-BS4200C08N-N17.4-17.81600(約)幅1250×高さ58×奥行80昼白色140.4
7,480
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
18325697LT-BS4200C08N-D17.4-17.81600(約)1250×58×80昼光色140.4
7,480
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
18325706LT-BS4400C08N-N34.0-33.71630(約)1250×58×80昼白色135.2
8,480
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18325715LT-BS4400C08N-D34.0-33.71630(約)1250×58×80昼光色135.2
8,480
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18325731LT-BS4600C08N-N49.2-48.61633(約)1250×58×80昼白色140.2
9,800
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
18325740LT-BS4600C08N-D49.2-48.61633(約)1250×58×80昼光色140.2
9,800
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする