オーム電機
LEDベースライト 逆富士形 20形
100-242V電圧対応
省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
タイプ
省エネ
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ59×奥行200
定格電圧(V)
AC 100~242(50/60Hz)
本体質量(g)
1270
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550
調光方式
なし
調光の可否
×
内容量
1個
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18325749
LT-BS2200V20N-D
12.8~13.3
135.3
0.132~0.078
1800
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
18325758
LT-BS2300V20N-D
24.4~24.6
134.1
0.253~0.121
3300
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください