TR ソートゥース15 レッド

TR ソートゥース15 レッド - CAPTAIN STAGTR ソートゥース15 レッド - CAPTAIN STAGTR ソートゥース15 レッド - CAPTAIN STAG

先端のV字船底形状とスケグで素早く進む。
たくさんの荷物を積んでも安定した船足のロングカヤック。
池、湖の二人乗りパドリング。
アウターチューブは太くタフな1000デニール。
取外しできるスケグ。

仕様最大収容量(約):225kg 、本体の空気室数:3(メイン×2、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。材質インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール質量(kg)約18.5幅(cm)82全長(cm)465チューブ径(Φmm)240空気圧(kPa[psi])最大17[2.5]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18311171US-1141
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする