CAPTAIN STAG
TR テイター レッド
ロッカーの強いマイクロボートでダウンリバー・ラフティング。
インナーチューブを美しいカラーアウターで覆ったタフなインフレータブルカヤック。
仕様
最大収容量(約):124kg、本体の空気室数:2(メイン×1、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。
材質
インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール
質量(kg)
約1.1
幅(cm)
96
全長(cm)
254
チューブ径(Φmm)
290
空気圧(kPa[psi])
最大17[2.5]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18311101
US-1143
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください