曜日別特売

液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い

液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い - 花王プロフェッショナル・サービス液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い - 花王プロフェッショナル・サービス液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い - 花王プロフェッショナル・サービス液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い - 花王プロフェッショナル・サービス液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い - 花王プロフェッショナル・サービス液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い - 花王プロフェッショナル・サービス液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い - 花王プロフェッショナル・サービス液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い - 花王プロフェッショナル・サービス
(1件のレビュー)

少ない量で頑固汚れも落ちる!
皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに。〇作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめ。たっぷり洗える濃縮タイプ。〇この1本で洗たく回数*200回分。〇うれしい3つの無配合「無蛍光・無香料・無着色料」。〇ボトルと比べてごみ量を削減。*水量30L(洗剤約10mL使用)の場合

用途作業着・ユニフォーム・コック服・軍手など。形状液体液性中性適合用途作業着用繰り返し・詰め替え対応
関連資料:SDS(0.31MB)
注意
※詰め替えの際は、専用の洗剤(液体ビック作業着・ユニフォーム洗い)で詰め替えてください。※詰め替えの際は、専用容器をご使用ください。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使う場合、原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※日の当たる場所など高温になる所に長時間置かない。
※原液が洗たく機のフタ等についた時はすぐに水でふきとる。放置すると傷むことがある。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像1833088649013014573011本(2kg)詰め替え
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
製品画像1833087749013014574241本(600g)本体
オープン
659
725(税込)
当日出荷
残り92点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 作業着の洗濯
サービス業

通常の洗剤では今まで落ちなかった機械油の汚れが落ちました。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする