材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数12個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上内容量1個