曜日別特売

2線式リモコンスイッチ3コ用

2線式リモコンスイッチ3コ用 - Panasonic(パナソニック)
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18330746WR8503K
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする