リンナイ
ガスふろ給湯器 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型)
ガスふろ給湯器 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型)
用途
都市ガス用
質量(kg)
26
色
シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×240×600
リモコン
別売り
設置形態
PS扉内上方排気型
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18331900
RUF-TE161EAU/13A
16
15A(R1/2)
¥
423,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18331918
RUF-TE200EAU/13A
20
20A(R3/4)
¥
451,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18331936
RUF-TE240EAU/13A
24
20A(R3/4)
¥
482,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18332216
RUF-TE161ESAU/13A
16
15A(R1/2)
¥
398,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18332241
RUF-TE200ESAU/13A
20
20A(R3/4)
¥
414,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18332259
RUF-TE240ESAU/13A
24
20A(R3/4)
¥
429,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください