Bullcon
DVD/CDプレーヤー
車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途
車内でDVD/CDが楽しむ
セット内容
本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1
消費電力(W)
2.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×147×19
消費電流(mA)
約450
定格電流(V)
DC5
動作温度範囲(℃)
-5~+30
ピーク電流(A)
約1以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18333126
AV-CDV01
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください