壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ)

壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ) - セーフラン安全用品
用途工場、施設、駐車場等の立入禁止などの区画分けに。仕様片面印刷ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)約5(可視部)色(柄)黄×黒(トラ柄)内容量1台
注意
※ベルト長さにばらつぎがある場合がございます。
※本来の使用用途以外の使用はしないでください
※防水性能はございません。
※雨風のかかる場所で使用すると、本体のなぎ目などから水が入り錆びなどの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18333117J2292
7,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする