メディアホルダー アルミ

メディアホルダー アルミ 友屋 メディアホルダー アルミ 友屋 メディアホルダー アルミ 友屋 メディアホルダー アルミ 友屋 メディアホルダー アルミ 友屋 メディアホルダー アルミ 友屋 メディアホルダー アルミ 友屋 メディアホルダー アルミ 友屋

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー
[メディアの取付け方]
メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。

付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ 材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品 内容量1本
注意
※メディアは7mm隠れます。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
パイプ径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18333275 40886BLK Φ25×613 メディア:600 25AL-600 中:10
3,600
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333291 40886SLV Φ25×613 メディア:600 25AL-600 中:10
3,600
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333300 40886WHT Φ25×613 メディア:600 25AL-600 中:10
3,600
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333309 40887BLK Φ25×913 メディア:900 25AL-900 中:10
4,300
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
18333318 40887SLV Φ25×913 メディア:900 25AL-900 中:10
4,300
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333327 40887WHT Φ25×913 メディア:900 25AL-900 中:10
4,300
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333336 40888BLK Φ25×1213 メディア:1200 25AL-1200 中:10
5,100
5,098
5,608 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333345 40888SLV Φ25×1213 メディア:1200 25AL-1200 中:10
5,100
5,098
5,608 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333361 40888WHT Φ25×1213 メディア:1200 25AL-1200 中:10
5,100
5,098
5,608 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333370 43578BLK Φ16×613 メディア:600 16AL-600 中:8
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333379 43578SLV Φ16×613 メディア:600 16AL-600 中:8
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333388 43578WHT Φ16×613 メディア:600 16AL-600 中:8
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333397 43579BLK Φ16×913 メディア:900 16AL-900 中:8
2,900
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333406 43579SLV Φ16×913 メディア:900 16AL-900 中:8
2,900
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333415 43579WHT Φ16×913 メディア:900 16AL-900 中:8
2,900
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333431 43580BLK Φ16×1213 メディア:1200 16AL-1200 中:8
3,200
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333440 43580SLV Φ16×1213 メディア:1200 16AL-1200 中:8
3,200
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18333449 43580WHT Φ16×1213 メディア:1200 16AL-1200 中:8
3,200
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする