曜日別特売

メディアホルダー 樹脂

メディアホルダー 樹脂 - 友屋メディアホルダー 樹脂 - 友屋メディアホルダー 樹脂 - 友屋メディアホルダー 樹脂 - 友屋メディアホルダー 樹脂 - 友屋メディアホルダー 樹脂 - 友屋メディアホルダー 樹脂 - 友屋メディアホルダー 樹脂 - 友屋

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー
[メディアの取付け方]
メディア素材を折り返してホチキスで止めます。
パイプ端から下部を少し開き、メディアをスライドして入れ、DJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。

付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ材質本体:ABS樹脂、エンドキャップ:ポリカーボネイト、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上内容量1本
注意
※直射日光が直接当たる場所や温度上昇(50度以上)が考えられる場所への設置は避けて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1833345843581BLK25ABS-600メディア:600バー実寸:25×613
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833346743581WHT25ABS-600メディア:600バー実寸:25×613
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833347643582BLK25ABS-900メディア:900バー実寸:25×913
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833348543582WHT25ABS-900メディア:900バー実寸:25×913
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833350143583BLK25ABS-1200メディア:1200バー実寸:25×1213
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833351043583WHT25ABS-1200メディア:1200バー実寸:25×1213
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833351943584BLK16ABS-600メディア:600バー実寸:16×613
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833352843584WHT16ABS-600メディア:600バー実寸:16×613
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833353743585BLK16ABS-900メディア:900バー実寸:16×913
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833354643585WHT16ABS-900メディア:900バー実寸:16×913
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833355543586BLK16ABS-1200メディア:1200バー実寸:16×1213
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
1833357143586WHT16ABS-1200メディア:1200バー実寸:16×1213
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする