テンポ ハイカウンター コーナー

テンポ ハイカウンター コーナー - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター コーナー - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター コーナー - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター コーナー - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター コーナー - アール・エフ・ヤマカワ

テンポ シリーズ ハイカウンター専用コーナー。テンポシリーズのハイカウンターや書庫型ハイカウンター2台と連結し、L字レイアウトでご利用いただけます。※コーナーは単体で使用できません。必ず両側にハイカウンターを連結してご使用ください。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ幅(mm)394質量(kg)2.55高さ(mm)85奥行(mm)394耐荷重(kg)10外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×394×85内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18336967RFTHC-CN39DMウォルナット
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336976RFTHC-CN39NAナチュラル
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336985RFTHC-CN39OAオーク
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337001RFTHC-CN39WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする