テンポ ローカウンター W1800×D750

テンポ ローカウンター W1800×D750 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750 - アール・エフ・ヤマカワ

テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は4段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。
横連結可能

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1800質量(kg)46.25ナチュラル高さ(mm)720奥行(mm)750耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18336538RFTLC-1875NA
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1¥4,540/税込¥4,994
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする