テンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596

テンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 幕板ハーフ W1800×D596 - アール・エフ・ヤマカワ

テンポシリーズ ローカウンター W1800×D596。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D596)同士を連結できるほか、テンポシリーズのローカウンター(D596)やコーナーと組み合わせることで、L字型レイアウトでもご利用いただけます。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。
横連結可能

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1800質量(kg)35.2高さ(mm)720奥行(mm)596耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×596×720内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18336687RFTLC-1859DM-MHウォルナット
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336696RFTLC-1859NA-MHナチュラル
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336705RFTLC-1859OA-MHオーク
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336721RFTLC-1859WH-MHホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする