テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用

テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用 アール・エフ・ヤマカワ テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用 アール・エフ・ヤマカワ テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用 アール・エフ・ヤマカワ テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用 アール・エフ・ヤマカワ テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用 アール・エフ・ヤマカワ

テンポシリーズ ハイカウンター W1200 専用棚板。別売りのハイカウンター W1200 に設置し、収納スペースを作ることができます。1枚単位での販売です。※テンポシリーズ専用です。他のシリーズのカウンターには設置できません。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 幅(mm)1154 質量(kg)7 高さ(mm)25 奥行(mm)368 耐荷重(kg)15 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1154×368×25 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RFTHC-OPT12DM 18337089
RFTHC-OPT12DM 18337089
18337089 RFTHC-OPT12DM ウォルナット
オープン
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
RFTHC-OPT12NA 18337098
RFTHC-OPT12NA 18337098
18337098 RFTHC-OPT12NA ナチュラル
オープン
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
RFTHC-OPT12OA 18337107
RFTHC-OPT12OA 18337107
18337107 RFTHC-OPT12OA オーク
オープン
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
RFTHC-OPT12WH 18337116
RFTHC-OPT12WH 18337116
18337116 RFTHC-OPT12WH ホワイト
オープン
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする