曜日別特売

テンポ ハイカウンター W800×D394

テンポ ハイカウンター W800×D394 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター W800×D394 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター W800×D394 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター W800×D394 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター W800×D394 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター W800×D394 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター W800×D394 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター W800×D394 - アール・エフ・ヤマカワ

テンポシリーズ ハイカウンターW800。内側はオープン仕様で、別売りのW800用棚板、インナーテーブル、共通引出し(W372)の取り付けが可能です。アジャスター付き。テンポ ハイカウンター同士を連結できるほか、テンポシリーズのハイカウンターW1200やコーナーと組み合わせることで、L字型でもご利用いただけます。
横連結可能

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)800質量(kg)23.3高さ(mm)1000奥行(mm)394耐荷重(kg)(天板)35外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×394×1000内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18336328RFTHC-8039DMウォルナット
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336337RFTHC-8039NAナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336346RFTHC-8039OAオーク
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336355RFTHC-8039WHホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする