テンポ ローカウンター コーナー D596用

テンポ ローカウンター コーナー D596用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター コーナー D596用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター コーナー D596用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター コーナー D596用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター コーナー D596用 - アール・エフ・ヤマカワ

テンポ シリーズ ローカウンター(D596)専用コーナー。テンポシリーズのローカウンター(D596)2台と連結し、L字レイアウトでご利用いただけます。※コーナーは単体で使用できません。必ず両側にローカウンター(D596)を連結してご使用ください。※カウンター本体は別売りです。※単体ではご使用いただけません。※奥行596mmのカウンター用です

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ幅(mm)596質量(kg)5.3高さ(mm)85奥行(mm)596耐荷重(kg)10外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×596×85内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18337168RFTLC-CN59DMウォルナット
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337177RFTLC-CN59NAナチュラル
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337186RFTLC-CN59OAオーク
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337195RFTLC-CN59WHホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする