曜日別特売

テンポ カウンター 共通引出し W372

テンポ カウンター 共通引出し W372 - アール・エフ・ヤマカワテンポ カウンター 共通引出し W372 - アール・エフ・ヤマカワテンポ カウンター 共通引出し W372 - アール・エフ・ヤマカワテンポ カウンター 共通引出し W372 - アール・エフ・ヤマカワテンポ カウンター 共通引出し W372 - アール・エフ・ヤマカワテンポ カウンター 共通引出し W372 - アール・エフ・ヤマカワテンポ カウンター 共通引出し W372 - アール・エフ・ヤマカワテンポ カウンター 共通引出し W372 - アール・エフ・ヤマカワ

テンポシリーズ 専用 共通引出し。別売りのハイカウンターW800、書庫型ハイカウンター、ローカウンター、インナーテーブルに取り付けできる専用引出しです。カウンターやテーブルを組み立てた後、天板の下に取り付けてご使用いただけます。※共通引出しは1個単位での販売です。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ幅(mm)372質量(kg)2.2高さ(mm)71奥行(mm)276耐荷重(kg)(引出底板)5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×276×71内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18336888RFTDR-37DMウォルナット
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336897RFTDR-37NAナチュラル
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336906RFTDR-37OAオーク
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336915RFTDR-37WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする