テンポ ローカウンター 幕板ハーフ W800×D596
テンポシリーズ ローカウンター W800×D596。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。天板の切り欠きは、左右どちらの向きにも取り付け可能です。テンポ ローカウンター(D596)同士を連結できるほか、テンポシリーズのローカウンター(D596)やコーナーと組み合わせることで、L字型レイアウトでもご利用いただけます。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。
横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)800
質量(kg)21.15
高さ(mm)720
奥行(mm)596
耐荷重(kg)(天板)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×596×720
内容量1台
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(9.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。