テンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用

テンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 - アール・エフ・ヤマカワ

テンポシリーズ ハイカウンター W800 専用インナーテーブル。別売りのハイカウンター W800 に設置できます。作業スペースを有効活用でき、受付業務がスムーズになります。※インナーテーブルは単体では使用できません。必ずハイカウンターと連結してご使用ください。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)752質量(kg)13.95高さ(mm)720奥行(mm)576耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)752×576×720内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18337046RFTHC-INT80DMウォルナット
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337055RFTHC-INT80NAナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337071RFTHC-INT80OAオーク
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337080RFTHC-INT80WHホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする