曜日別特売

テンポ ローカウンター 連結パネル D750用

テンポ ローカウンター 連結パネル D750用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 連結パネル D750用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 連結パネル D750用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 連結パネル D750用 - アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター 連結パネル D750用 - アール・エフ・ヤマカワ

テンポシリーズ ローカウンター(D750)専用連結パネル。ハイカウンターとローカウンター(D750)を連結する際に使用してください。必ず固定金具を取り付けてご利用ください。*単体では使用できません。必ずハイカウンター,ローカウンター(D750)と連結してご利用ください。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)750質量(kg)8.95高さ(mm)1000奥行(mm)18外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×18×1000内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18337211RFTLC-JP75DMウォルナット
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337220RFTLC-JP75NAナチュラル
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337229RFTLC-JP75OAオーク
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18337238RFTLC-JP75WHホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする