曜日別特売

テンポ レジカウンター W1100

テンポ レジカウンター W1100 - アール・エフ・ヤマカワテンポ レジカウンター W1100 - アール・エフ・ヤマカワテンポ レジカウンター W1100 - アール・エフ・ヤマカワテンポ レジカウンター W1100 - アール・エフ・ヤマカワテンポ レジカウンター W1100 - アール・エフ・ヤマカワテンポ レジカウンター W1100 - アール・エフ・ヤマカワテンポ レジカウンター W1100 - アール・エフ・ヤマカワテンポ レジカウンター W1100 - アール・エフ・ヤマカワ

テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚2枚と可動棚2枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。
鍵付き

材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1100質量(kg)53.5高さ(mm)1000奥行(mm)618耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×618×1000内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18336809RFTRC-11DMウォルナット
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336818RFTRC-11NAナチュラル
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336827RFTRC-11OAオーク
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18336836RFTRC-11WHホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする